ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.62タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
ライトグレー、光沢
注文コード
76983708
品番
842.62.297
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
44
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
22
仕上
ライトグレー、光沢
材質
PA
仕様
丸座、フック2個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。