クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76984487 品番224.63.600
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み

バックセット(mm)15 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ダボ 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途背の高い家具ヒンジ扉用 左右区別右用
注意
※クレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする