ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
クレモンロック ピッコロノバ B/S D25mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984539
品番
224.63.660
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ダボ
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
背の高い家具ヒンジ扉用
左右区別
左用
注意
※クレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。