クレモンロック ピッコロノバセット B/S D15mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76984618 品番224.64.658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。クレモンロック用アクセサリーが同梱されています。ロッドのみ別途ご注文下さい、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
ロックケース 1 個
キャッチフック 1 ペア
ロックボルトネジ止めプレート付 2 個
ロッドガイド 2 個
バックセット(mm)15 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途背の高い家具ヒンジ扉用 左右区別左用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。ロッドは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする