ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
エクステンションロック ネジ止め取付 引出し用(左回し)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984688
品番
237.76.600
参考基準価格(税別)
¥842
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
移動距離(mm)
16
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具ヒンジ扉、引出し用
仕様
引出し用(左回し)
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。拡張ロッド、ロッドガイド、クリップストッパーは含まれていませんので、別途ご注文ください。