ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984803
品番
232.26.612
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。左用、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)45
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具用ロック
左右区別
左用
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。