リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76984819 品番232.26.622
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。引き出し用、シリンダー錠は前から差し込み

バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)45 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途家具用ロック 左右区別引出し用(右回し)
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする