ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984846
品番
232.37.623
参考基準価格(税別)
¥989
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)22.5
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具用ロック
左右区別
右用、解錠時にスプリングラッチをケーシング内に保持または常に解放の切替スイッチ付
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。