ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984889
品番
232.37.991
参考基準価格(税別)
¥237
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ラッチボルトリムロック用の受け座です。
寸法(mm)
42×25×10
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具用ロック