ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ローラーシャッターリムロック 受座
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984898
品番
233.30.990
参考基準価格(税別)
¥123
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ローラーシャッター用リムロックの受け材です。 ローラーシャッターリムロック用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×16×2
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
ローラーシャッターの施錠