ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ローラーシャッターロック B/S D22mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984907
品番
230.39.620
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
埋め込んでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
ニッケルメッキ
用途
ローラーシャッターの施錠
注意
※シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。