ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ローラーシャッターロック B/S D22mm カウンターケース
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984916
品番
230.39.690
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ローラーシャッター用ロックの受け座です。シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
埋め込んでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
ニッケルメッキ
用途
ローラーシャッターの施錠