インレイドロック フラップタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76984943 品番219.20.600
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

奥行(mm)(シリンダーケース)26 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途引出し用 仕様引出し用(左回し)
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする