ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
インレイドロック B/S D20mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984959
品番
230.28.620
参考基準価格(税別)
¥856
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
20
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
小型木製ヒンジ扉、引出し用
仕様
引出し用(右回し)
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。