ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
レバーロック ストレートバー ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
回転方向:レバー90°、キー180°、B(C・E・H)
注文コード
76984977
品番
235.59.610
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
レバーロック 1 個
レバー (取付済) 1 個
固定ネジ (取付済) 1 個
ワッシャー (取付済) 1 個
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
適合扉厚(mm)
22以下
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
小型木製ヒンジ扉、引出し用
仕様
回転方向:レバー90°、キー180°、B(C・E・H)
左右区別
B 右回し
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。