ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
カムロック ナット固定 ストレートカム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、A(D・F・G)
注文コード
76984986
品番
235.88.600
参考基準価格(税別)
¥661
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
適合扉厚(mm)
17
取付
付属六角ナットでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
左右区別
A 左回し 扉厚17mm以下
用途
小型木製ヒンジ扉、引出し用
仕様
回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、A(D・F・G)
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。