ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ガラス扉用ロック ヒンジ扉用 ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76985099
品番
233.43.700
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
施工完了後にキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
ガラス扉用ロック 1個
ラバーディスク 3 個
頭なしネジ 2 個
ガラス厚(mm)
2022/04/06
取付
バックプレートにネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
ガラス扉用ロック ヒンジ扉用
左右区別
左回し
注意
※シリンダー錠は別途ご注文ください。