ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ガラス扉用ロック 引戸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76985108
品番
233.44.600
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
ガラス厚(mm)
4-7
取付
ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上
ケース:サテンニッケル
材質
ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合
(適合シリンダー錠)210.40.601〜210.40.700
用途
ガラス引戸用
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。