ガラス扉用カムロック ストレートカム付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76985117 品番 233.42.600
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
カム 1 個
六角ナット 1 個
アングル受座 1 個
ガラス厚(mm)4-10 取付付属六角ナットで固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 タイプA 用途ガラス扉用 仕様ストレートカム付、回転方向:カム90°、キー180°、A(D・F・G)
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする