ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ガラス扉用カムロック ストレートカム付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76985144
品番
233.42.710
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
カムロック 1 個
カム 1 個
六角ナット 1 個
アングル受座 1 個
ガラス厚(mm)
4-10
取付
付属六角ナットで固定
仕上
サテンニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
タイプ
B
用途
ガラス扉用
仕様
ストレートカム付、回転方向:カム90°、キー180°、B(C・E・H)
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。