ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ガラス扉用カムロック プレート受け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76985169
品番
233.40.610
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
併用するカムロックと同じ仕上げ。サテンニッケル、
セット内容
プレート 2 個
M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個
M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
ガラス厚(mm)
4-10
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大8mm
注意
※ガラス扉用カムロックは別途ご注文ください。