ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
プッシュロータリーロック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76985187
品番
234.67.610
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
奥行(mm)
(シリンダーケース)26(解錠時38.5)
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の木製引戸用
仕様
回転方向:180°、回転ボルト付
タイプ
A
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。