ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76985248
品番
234.98.660
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
移動距離(mm)
17
取付
キャビネット前面の取付
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
オフィス家具の引出し
仕様
回転方向:180°、シングル固定プレート付
注意
※セントラルロータリーロック用バー、ピン、バーガイド、シリンダー錠は別途ご注文ください。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。