ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
セントラルロック 600mm バー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76985275
品番
237.48.600
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
移動距離(mm)
8
取付
ネジ止め
仕上
本体:ニッケルメッキ
材質
本体:亜鉛合金、バー:アルミニウム
用途
オフィス家具の引出し
仕様
回転方向:180°、600mmバー付
注意
※ピン、バーガイド、シリンダー錠は別途ご注文ください。サイモシリンダー錠と組み合わせ .プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。