ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76985327
品番
210.41.705
参考基準価格(税別)
¥40,850
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイモ3000の0801-0850までの50通りのセットです。
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 本
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮
用途
家具用ロック
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0801-0850、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。