ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード76985415 品番210.41.714
参考基準価格(税別)¥40,850 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サイモ3000の1251-1300までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用

セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 本
仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮 用途家具用ロック 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1251-1300、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする