ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注文コード
76985686
品番
210.40.601
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容
シリンダー錠 1 個、キー 2 本
用途
家具用ロック
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK1(品番 210.11.001)に対応しています。