ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0030、ロックシステム:6枚プレートタイプ 注文コード76985975 品番210.40.630
参考基準価格(税別)¥817 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様100種類から選べます 他の種類を見る

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用

仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本 用途家具用ロック 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0030、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK1(品番 210.11.001)に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする