ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 別番キー 連番50個セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0801-0850、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注文コード
76986727
品番
210.41.755
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用
セット内容
シリンダー錠 1 個
折りたたみキー 2 本
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0801-0850、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※50単位の連続した鍵番号で1個ずつの別番になっています。マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。