ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76987165
品番
210.11.003
参考基準価格(税別)
¥252
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
鍵番号:MK 3
適合
マスターキーシステム MK3用