ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 個別施錠
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76987217
品番
210.51.600
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適。
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:非連番、指定不可、ロックシステム:6枚プレートタイプ
種別
キー付 別番キー
注意
※マスターキーシステムには対応していません。 非連番 指定不可となります。