ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:61-002、ロックシステム:6枚プレートタイプ 注文コード76987235 品番210.51.602
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、

セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 個
仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 用途サイモロックケースに使用。 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:61-002、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする