ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:61-005、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注文コード
76987269
品番
210.51.605
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 個
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:61-005、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムには対応していません。