ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76987348
品番
210.51.001
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
仕上
ニッケルメッキ
タイプ
マスターキーシステムMK4用
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
鍵番号:MK 4