ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0004A、ロックシステム:6ペアピンタイプ
注文コード
76987409
品番
210.45.604
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
セット内容
シリンダー錠 1個
キー 1個
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0004A、ロックシステム:6ペアピンタイプ