ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
プレミアム 20 シリンダー錠 鍵回転180°限定タイプ(右用/左用)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
鍵番号:0001A、左用、ロックシステム:6ペアピンタイプ
注文コード
76987515
品番
210.48.601
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、サイモセントラルロック、プッシュロック
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 1 本
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
鍵番号:0001A、左用、ロックシステム:6ペアピンタイプ