ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
クレモンロック 片側用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76987533
品番
225.24.622
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
セット内容
クレモンロック 1 個
キャッチフック 1 ペア
バックセット(mm)
25
取付
ネジ止め
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
背の高い木製ヒンジ扉用
仕様
左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし
注意
※片側用プッシュロックにはプッシュボタンとロゼット各1個が必要です。プロファイルロッドΦ6mmは別途ご注文下さい。ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。