クレモンロック 片側用 亜鉛合金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76987549 品番225.24.623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、

セット内容
クレモンロック 1 個
キャッチフック 1 ペア
バックセット(mm)25 取付ネジ止め 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 用途背の高い木製ヒンジ扉用 仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルト付
注意
※片側用プッシュロックにはプッシュボタンとロゼット各1個が必要です。プロファイルロッドΦ6mmは別途ご注文下さい。ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする