ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ロゼット プッシュロック用 板厚 16mm 用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76987637
品番
229.02.512
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
取付
押し込み
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
仕様
板厚 16mm 用