ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ロゼット プッシュロック用 板厚 16mm 用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76987655
品番
229.02.665
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
取付
押し込み
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
仕様
板厚 16mm 用