ロゼット プッシュロック用 板厚 16mm 用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮メッキ 注文コード76987707 品番229.03.813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298
この商品は仕上・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用

取付押し込み 仕上真鍮メッキ 材質プラスチック 用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用 仕様板厚 16mm 用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする