ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
プッシュボタン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76987795
品番
229.00.590
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
取付
ネジ止め
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
仕様
板厚:13-19mm 用
注意
※必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。