ロックボルト ネジ止めプレート付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76987899 品番226.57.708
参考基準価格(税別)¥93 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

プッシュロックシステム クレモンロック用。3点でロックすることにより背の高い扉に対応、

取付ネジ止め(長穴で調整) 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途クレモンロックに付属しているキャッチフックの受け。
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする