ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ロッドガイド ダボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988206
品番
239.76.781
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
取付
ダボ
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
ロックケースとキャッチフックの中間に上下各4個取付。
仕様
プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)
8