ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ロックボルト 偏芯 木ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
76988215
品番
226.52.704
参考基準価格(税別)
¥934
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
クレモンロック用アクセサリー、
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
キャッチフックの受け
仕様
偏芯