ロックボルト センター

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード76988224 品番226.51.707
参考基準価格(税別)¥1,608 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クレモンロック用アクセサリー、

取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途キャッチフックの受け 仕様センター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする