ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
キャッチフック ネジ止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988258
品番
226.30.761
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
プロファイルロッドの上下両端に取付。
仕様
プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)
6
注意
※上下1ペア単位。