ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ロッドガイド エクステンションロッドロック用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988303
品番
239.68.014
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、
寸法(mm)
27×20
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
ロックケースと天板、底板の中間にそれぞれ取付。
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。