受座 エクステンションロッドロック用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988319 品番239.62.700
参考基準価格(税別)¥169 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

エクステンションロック用アクセサリー、

寸法(mm)35×14 取付押し込み、ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途プロファイルロッドの受け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする