ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ローラー受座 エクステンションロッドロック用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76988328
品番
239.60.152
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エクステンションロック用アクセサリー、
取付
ダボ
仕上
本体:ブラウン
材質
本体:プラスチック、ピン・ローラー:スチール
用途
クリップストッパーを受けます